Schroevendraaierset ∙ Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH

Artikelnummer: 810SPC/6
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810SPC/6
EAN/GTIN 4000896158706
Nummer fabrikant 810SPC/6
L-nummer L60140 1949

Omschrijving

Omschrijving:

voor sleufprofiel 0,5 x 3,0 x 80 ∙ 0,8 x 4,0 x 100 ∙ 1,0 x 5,5 x 125 ∙ 1,2 x 6,5 x 150 mm
voor kruiskopprofiel (PH) PH1 (80 mm) ∙ PH2 (100 mm)
  • Slipvrije HAZET 3-componenten-greep - voor hoge krachtoverbrenging
  • Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Sleufprofiel, Kruiskop profiel PH
  • Sleutelwijdte: ∙ 0,5 x 3,0 – 1,2 x 6,5 ∙ PH1 – PH2
  • Nettogewicht (kg): 0.52 kg
  • Aantal gereedschappen: 6

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen