Gereedschapswagen L.600 mm B.410 mm H.520 mm

Artikelnummer: 81091304
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 81091304
    EAN/GTIN 4018754240159
    Nummer fabrikant 81091304
    L-nummer L60010 5298

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Extreem robuuste en duurzame gereedschapskar van polypropyleen voor professioneel gebruik
    • 5 eenvoudig te verwijderen laden die kunnen worden afgesloten met een transparant deksel, met uittrekbare stop in 3 verschillende hoogten
    • Laden kunnen in willekeurige volgorde worden geplaatst
    • Met een bovenwerk en een verwijderbaar deksel aan de voorzijde
    • Het bovenste deksel is bekleed met schuimrubber voor een veilige bevestiging van de gereedschappen
    • 1 verwijderbare legplaat met 2 handgrepen en 2 transparante ladedeksel onder de bovenklep
    • Laden kunnen als aparte gereedschapskist worden gebruikt door middel van een transparant deksel
    • Afzonderlijke labelopties voor de koffer en laden
    • 2 eenvoudig te bedienen dubbele rollen aan de kant van de telescopische handgreep
    • Kan worden omgebouwd voor rechtop transport op 4 wielen met wielset R 13217 (afzonderlijk bestellen)
    • Uitschuifbare telescopische handgreep voor eenvoudig transport
    • 2 handgrepen aan de zijkant
    • Bestand tegen Skydrol, aceton, benzine en hydraulische olie
    • Belastbaarheid 60 kg
    • Vergrendelbaar met hangslot in 3 standen
    • Ook verkrijgbaar in IP67-versie (6 laden, 4 x 30 mm, 2 x 60 mm). Extra sluitingen en afdichtingen beschermen tegen water en stof. Een speciaal ventiel zorgt voor drukvereffening
    • Ook verkrijgbaar met allround reflecterende folie (5 laden, 2 x 30 mm, 3 x 60 mm), voor extra veiligheid bij het werken in donkere omgevingen
    • Individuele bagagevarianten op aanvraag

    Kenmerk:

    • Kleur: helder rood
    • Hoogte mm (h): 455 mm
    • Lengte [mm): 381 mm
    • Nr.: 13217 LR
    • Gewicht: 15600 g
    • Gewicht kg: 15.620 kg
    • Breedte mm (b): 581 mm