Draagkoffer L.510 mm B.230 mm H.415 mm

Artikelnummer: 81091004
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
Producttype Gereedschapstransportsysteem

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 81091004
EAN/GTIN 4018754180554
Nummer fabrikant 81091004
L-nummer L60010 3492

Omschrijving

Omschrijving:

  • Met 4 laden, een compartiment onder het deksel, veiligheidsslot en stevig aluminium gestructureerd vel op het deksel
  • Brede, veerbelaste, kunststof handgrepen aan de zijkant
  • Hoogwaardig, stabiel schuifrailsysteem met volledig uitschuifbaar
  • Eenvoudig verwijderbare laden
  • Individuele configuratie van de geperforeerde plaat met veerklemmen nr. 8050

Kenmerk:

  • Hoogte mm (h): 415 mm
  • Lengte [mm): 510 mm
  • Gewicht: 14000 g
  • Gewicht kg: 14.000 kg
  • Breedte mm (b): 230 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen