Universele trekker 2-armig 520x300 mm

Artikelnummer: 8108940
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8108940
EAN/GTIN 4036976103458
Nummer fabrikant 8108940
L-nummer L60160 6198

Omschrijving

Omschrijving:

Instelschaal voor een gelijkmatige afstelling van de haken
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Aantal haken: 2
  • Ontwerp: 2-arm met verlengde haak
  • Belasting van de gehele trekker (max.) [t]: 10 t
  • Totale breedte [mm]: 460 mm
  • Totale hoogte [mm]: 90 mm
  • Totale lengte [mm]: 600 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 36 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 6,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 28 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP3
  • Breedte over vlakken [mm: 36 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 300 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 520 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 185 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 600 mm
  • Spindelmontage: G1″
  • Type asduwstuk: Puntig
  • Spindeldraadmaat: G1x310mm
  • Spindel Draadlengte (bruikbaar) [mm]: 310 mm
  • Spindel Oppervlaktecoating: Nitrocarbonaat
  • Spindel Breedte over vlakken: 36 mm
  • Gebruik/toepassing: Voor het lostrekken van aandrijfriemschijven, wielen, kogellagers enz.
  • Trekkracht (max.) [t]: 10
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: ja
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: ja
  • Schaalverdeling beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen