Eenhandspijptang met gietijzeren greep 3 inch

Artikelnummer: 810850 3
op aanvraag
Op voorraad
510 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Pijp-⌀ 3 inch
totale lengte 600 mm
Spanwijdte 90 mm
Materiaal handgreep perlitisch smeedbaar gietijzer
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810850 3
EAN/GTIN 4045197377548
Nummer fabrikant 810850 3

Omschrijving

Uitvoering:

De geveerde haakbek is met een kartelschroef verstelbaar, snelle instelling vooraf op de gewenste pijp-⌀ dankzij schaalverdeling op de zijvlakken.
Greep van perlitisch smeedbaar gietijzer, rood gelakt.

Toepassing:

Dankzij verend gelagerde grijpbekken kan de tang als ratel worden gebruikt. De bekken worden bij het aandraaien stevig tegen de pijp gedrukt en laten automatisch los bij het heffen van de greep (eenhandsbediening).