{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 560 mm | |
Spanwijdte | 70 mm | |
Pijp-⌀ | 2 inch | |
Bekhoek | 45 graden | |
Uitvoering handgreep | bekleed met antislip kunststof | |
Veredeling bek | inductief gehard | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
Norm | DIN 5234 | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 810750 2 | |
EAN/GTIN | 4049002104237 | |
Nummer fabrikant | R1302 020 2 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|
---|---|---|
![]() ![]() Hoekpijptang met snelverstelling 2 inch
op aanvraag
Op voorraad
14 stuks direct leverbaar
€ 138,50
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.724 stuks direct leverbaar
63,60 €
€ 36,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 560 mm | 560 mm |
Bekhoek | 45 graden | 45 graden |
Pijp-⌀ | 2 inch | 2 inch |
Spanwijdte | 70 mm | 76 mm |
Veredeling bek | inductief gehard | inductief gehard |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |