{{ name }}
Artikelnummer {{ combinedCodeWithHighlight }}
Klantartikelnummer:
EAN/GTIN:
Nummer fabrikant:
totale lengte | 540 mm | |
Spanwijdte | 70 mm | |
Pijp-⌀ | 2 inch | |
Bekhoek | 45 graden | |
Productieproces | geheel gesmeed | |
Veredeling bek | inductief gehard | |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | |
S-bek | ja | |
Zweedse vorm | ja | |
Producttype | Pijp- en waterpomptang |
Artikelnummer | 810745 2 | |
EAN/GTIN | 4003773014263 | |
Nummer fabrikant | 83 30 020 |
Dit artikel |
Aanbevelingen |
|||
---|---|---|---|---|
Hoekpijptang met S-vormige bek, Pijp-⌀: 2inch
op aanvraag
Op voorraad
33 stuks direct leverbaar
€ 109,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
1.695 stuks direct leverbaar
63,60 €
€ 36,90
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
562 stuks direct leverbaar
€ 83,00
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
op aanvraag
Op voorraad
262 stuks direct leverbaar
€ 66,40
Excl. BTW
Excl. verzendkosten
|
|
totale lengte | 540 mm | 560 mm | 560 mm | 560 mm |
Bekhoek | 45 graden | 45 graden | 45 graden | 45 graden |
Pijp-⌀ | 2 inch | 2 inch | 2 inch | 2 inch |
Spanwijdte | 70 mm | 76 mm | 80 mm | 80 mm |
Veredeling bek | inductief gehard | inductief gehard | inductief gehard | inductief gehard |
Materiaal tang | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal | Chroom-vanadiumstaal |
Producttype | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang | Pijp- en waterpomptang |