Draagkoffer, 5-delig B 530 mm H 200 mm D 200 mm

Artikelnummer: 81070000
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
    Producttype Gereedschapstransportsysteem

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 81070000
    EAN/GTIN 4018754051151
    Nummer fabrikant 81070000
    L-nummer L60010 201

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Afsluitbaar met hangslot

    Kenmerk:

    • Hoogte mm (h): 200 mm
    • Lengte [mm): 573 mm
    • Gewicht kg: 5.590 kg
    • Breedte mm (b): 530 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen