Hoekpijptang 2 inch

Artikelnummer: 810300 2
op aanvraag
Op voorraad
5 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan artikellijst

    Deel dit product

    of kopieer deze link

    Productdetails

    Technische gegevens

    totale lengte 560 mm
    Spanwijdte 76 mm
    Pijp-⌀ 2 inch
    Bekhoek 45 graden
    Productieproces geheel gesmeed
    Veredeling bek inductief gehard
    Materiaal tang Chroom-vanadiumstaal
    Producttype Pijp- en waterpomptang

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 810300 2
    EAN/GTIN 4005887269300
    Nummer fabrikant 87111020

    Omschrijving

    Uitvoering:

    Zweedse vorm, met slanke 45° gebogen bek. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

    Materiaal:

    Chroom-vanadiumstaal; getemperd, bek inductief gehard.

    Downloads en documenten

    Geschikte producten

    Reserveonderdelen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen