1″ Dopsleutel extra lange voor wielmoeren 41X21 mm

Artikelnummer: 8102M-400 41WX21W
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
    Producttype Dop

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8102M-400 41WX21W
    EAN/GTIN 4991644246977
    Nummer fabrikant 8102M-400 41WX21W
    L-nummer L60050 10413

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Lengte: 400 mm
    Dimensie D2: 49,9 mm
    D1: 58 mm
    Lengte: 14 mm
    Drive: 1″
    Vierkant stopcontact
    Uitgang 41X21 mm
    Binnenzeskant
    Oppervlakte: verchroomd
    Materiaal: Chroom Molybdeen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen