Pijptang (lichtere uitvoering), Pijp-⌀: 1inch

Artikelnummer: 810200 1
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Op voorraad
459 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 300 mm
Spanwijdte 42 mm
Pijp-⌀ 1 inch
Bekhoek 90 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810200 1
EAN/GTIN 4045197166975
Nummer fabrikant 810200 1

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm, met brede 90° gebogen bek. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal; getemperd, bek inductief gehard.