Pijptang 1.1/2 inch

Artikelnummer: 810100 1.1/2
op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
Levertijd ca. 1-2 werkdagen

Levertijden zijn schattingen voor standaardverzending en zijn gebaseerd op de huidige voorraadniveaus, tijd en datum van ontvangst en leveringscapaciteit van de bestelling.

Levertijden zijn niet beschikbaar voor bestellingen van artikelen die door de vervoerder worden verzonden, artikelen die niet op voorraad zijn en artikelen die rechtstreeks bij de fabrikant worden besteld.

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Pijp-⌀ (inch) Prijs per stuk incl. BTW

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

totale lengte 410 mm
Spanwijdte 59 mm
Pijp-⌀ 1.1/2 inch
Bekhoek 90 graden
Productieproces geheel gesmeed
Veredeling bek inductief gehard
Materiaal tang Hoogwaardig gereedschapsstaal
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810100 1.1/2
EAN/GTIN 4005887266408
Nummer fabrikant 87110015

Omschrijving

Uitvoering:

Zweedse vorm, met brede 90° gebogen bek. Geheel gesmeed met niet te verliezen stelmoer.

Materiaal:

Speciaal gereedschapsstaal; getemperd, bek inductief gehard.

Downloads en documenten

Vergelijk met soortgelijke producten

Dit artikel


Aanbevelingen


Pijptang  1.1/2 inch

Pijptang 1.1/2 inch

op aanvraag
Op voorraad
62 stuks direct leverbaar
€ 71,80
op aanvraag
Op voorraad
822 stuks direct leverbaar
€ 38,00
totale lengte 410 mm 410 mm
Productieproces geheel gesmeed geheel gesmeed
Bekhoek 90 graden 90 graden
Pijp-⌀ 1.1/2 inch 1.1/2 inch
Spanwijdte 59 mm 59 mm
Veredeling bek inductief gehard inductief gehard
Producttype Pijp- en waterpomptang Pijp- en waterpomptang