Schroevendraaier ∙ Binnen-TORX®-profiel ∙ 185 mm

Artikelnummer: 810-T20
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan artikellijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 810-T20
EAN/GTIN 4000896205202
Nummer fabrikant 810-T20
L-nummer L60140 4225

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ophanggat in de greep
  • Ronde kling
  • Slipvrije HAZET 3-componenten-greep - voor hoge krachtoverbrenging
  • Oppervlak: kling mat verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Binnen-TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T20
  • Afmetingen / lengte: 185 mm
  • Lengte l1: 100 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen