Sifon- en connectorentang met anti-slip kunststof bekleed verchroomd 250 mm

Artikelnummer: 81 03 250
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
  • Minimale bestelhoeveelheid 6 stuks
  • Stappen van de bestelling: 6 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 1-2 weken
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
Producttype Pijp- en waterpomptang

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 81 03 250
EAN/GTIN 4003773078487
Nummer fabrikant 81 03 250
L-nummer L70010 1513
Fabrikant KNIPEX-Werk C. Gustav Putsch KG, Oberkamper Straße 13, 42349 WUPPERTAL, Deutschland, www.knipex.de

Omschrijving

Omschrijving:

  • Fijnafstelling voor optimale aanpassing aan een groot aantal diameters
  • Voor sifons, oliefilters, kunststof buizen en verbindingsstukken tot Ø 80 mm
  • Robuust, zeer veerkrachtig
  • ideaal voor het vast- en losdraaien van hevelschroefverbindingen, kunststof buisverbindingen en ronde wartelmoeren
  • voor stekkers en koppelingen met schroefdop (zoals ronde Cannon-verbinders)
  • voor het voorzichtig losmaken van slangen op buismoffen en filterpatronen
  • Optimale hechting op oppervlakken die vrij zijn van vuil, olie en vet
  • 25-voudig verstelbaar, doorgestoken scharnier.
  • ergonomische beengeometrie
  • met getande grijpbekken
  • tot Ø 80 mm

Kenmerk:

  • Capaciteit klembereik (diameter): Ø 25 - 80 mm
  • Instelposities: 25
  • verchroomd
  • bekleed met antislip kunststof
  • Gepolijst