Liniaal zonder maatverdeling, massief, roestvrij, 500 mm lang

Artikelnummer: 809.IN500
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
Producttype Liniaal

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 809.IN500
EAN/GTIN 3148512045106
Nummer fabrikant 809.IN500
L-nummer L60130 4480

Omschrijving

Omschrijving:

  • Klasse I, vlakheid: 4 + L/60 µm (L staat voor de lengte in mm)
  • Vervaardigd in roestvrij staal
  • Geleverd in een houten kist

Kenmerk:

  • L [mm]: 500
  • Doorsnede [mm²]: 50 x 10
  • [kg]: 2.900