Universele kogelgewrichttrekker 50-80x20 mm

Artikelnummer: 8085390
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogelgewrichttrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8085390
EAN/GTIN 4036976103397
Nummer fabrikant 8085390
L-nummer L60160 5739

Omschrijving

Omschrijving:

eenvoudige manier van werken, doordat het onderste gedeelte van de hefboom dun is en de hefboom in twee posities kan worden versteld
eenvoudige manier van werken door de slanke onderbek en de tweetraps verstelmogelijkheid van de hevel.

Kenmerk:

  • Vorkdiepte [mm]: 35 mm
  • Klemhoogte Tekst: 50-80
  • Spanbreedte [mm]: 20 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen