Clip-schroevendraaier ∙ Sleufprofiel ∙ 130 mm

Artikelnummer: 805C-25
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 805C-25
EAN/GTIN 4000896089123
Nummer fabrikant 805C-25
L-nummer L60140 2208

Omschrijving

Omschrijving:

  • De veelzijdige schroevendraaier voor dagelijks gebruik – altijd voor het grijpen
  • Vezelversterkte schraper voor het voorzichtig verwijderen van bijv. stickers
  • Clip om bijv. in borst- of mouwzakje te steken
  • Clip draaibaar – voor betere grip bij het schroeven
  • Ronde kling
  • Kunststof greep
  • Oppervlak: kling verchroomd
  • Made in Germany
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Afmetingen / lengte: 130 mm
  • Lengte l1: 30 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg