Elektronicaschroevendraaier ∙ Sleufprofiel ∙ 168 mm

Artikelnummer: 805-025
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 805-025
EAN/GTIN 4000896032600
Nummer fabrikant 805-025
L-nummer L60140 2121

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor de kleinste schroeven
  • Draaibare centreerknop
  • Veilige grip door brede greepribbels
  • Ronde kling
  • 2-componenten-greep
  • Oppervlak: punt gezwart
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 0.4 x 2.5 mm
  • Afmetingen / lengte: 168 mm
  • Lengte l1: 75 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.01 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen