Omschrijving:
voor sleufprofiel 2,5 x 0,4 ∙ 3,0 x 0,5 ∙ 3,5 x 0,6 ∙ 4,0 x 0,8 ∙ 5,5 x 1,0 ∙ 6,5 x 1,2 mm
voor kruiskopprofiel (PH) PH1 ∙ PH2
voor Pozidriv-profiel (PZ) PZ2
voor binnen-TORX®-profiel T10 ∙ T15 ∙ T20
- Alle schroevendraaiers 10.000 Volt getest, gegarandeerd veilig werken tot 1000 Volt
- Ronde kling
- Kunststof cassette 165-L (1/3)
- Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
- Ergonomische HAZET-2-componenten-greep (rood/geel)
- Oppervlak: beschermend geïsoleerd
- IEC 60900:2018
- Made in Germany
- Afdrijving: Pozidriv-profiel PZ, Kruiskop profiel PH, Binnen-zeskant-profiel, Sleufprofiel
- Sleutelwijdte: ∙ 2,5 x 0,4 – 6,5 x 1,2 ∙ PH1 ∙ PH2 ∙ PZ2 ∙ T10 ∙ T15 ∙ T20
- VDE-isolatie tot 1000 V
- Nettogewicht (kg): 0.9 kg
- De veilige bevestiging van de kling in de greep, automatische vergrendeling tegen onbedoeld uittrekken
- Opsteekbare draaikap en zachte mantel zone voor gebruik als fijngereedschap
- Eerste compacte VDE-gereedschapset (niet alleen) voor elektriciens
- Uitstekend qua functie en kwaliteit
- Aantal gereedschappen: 14