Zaagslijpschijf 200x5x32 mm vorm 1 SA60L5VN

Artikelnummer: 804993
  • Minimale bestelhoeveelheid 10 stuks
  • Stappen van de bestelling: 10 stuks
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Stiftfrees

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 804993
EAN/GTIN 9003178049933
Nummer fabrikant 804993

Omschrijving

Omschrijving:

Tyrolit verkoopt een breed assortiment gereedschappen die zijn afgestemd op verschillende slijpmachines en tandsteken. Ze zijn geschikt voor droog en nat slijpen van zagen van HSS, chroom-vanadium en Stelliet. De producten zijn verkrijgbaar met verschillende randprofielen: vorm 1, 1F, 1C in diameters van 150 tot 350 mm.

Kenmerk:

  • Form: 1 RECHTE SLIJPSCHIJF
  • Specificatie : SA 60 L5 VN-M OD /63
  • Afmeting (D x T x H): 200 x 5 x 32 mm
  • diameter: 200 mm
  • Sterkte: 5 mm
  • Boring: 32 mm
  • Korrelgrootte: 60
  • Vs /max: 63 m/s
  • Geschiktheid materiaal: Staal, HSS

Voordeel:

  • Profielvast
  • Voor nat slijpen
  • Aangepast aan de oppervlakvereiste

Toepassing:

  • Voor droog en nat schuren van HSS-, CV- en getande zagen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen