Schroevendraaier trinamic ∙ Sleufprofiel ∙ 520 mm

Artikelnummer: 803LG-55
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
Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 803LG-55
EAN/GTIN 4000896077540
Nummer fabrikant 803LG-55
L-nummer L60140 2044

Omschrijving

Omschrijving:

  • Voor diepliggende schroefverbindingen
  • Extra lange uitvoering
  • Ronde kling
  • Ergonomische 1-component-trinamic-greep
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 1 x 5.5 mm
  • Afmetingen / lengte: 520 mm
  • Lengte l1: 410 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.14 kg

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen