Glij-hamertrekker 500 mm, 1,7 kg

Artikelnummer: 8039010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Slagtrekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8039010
    EAN/GTIN 4036976103069
    Nummer fabrikant 8039010
    L-nummer L60160 1277

    Omschrijving

    Omschrijving:

    kan ook met draadeind-adapters nr. 1.81 worden gebruikt
    kan ook met draadeind-adapters nr. 1.81 worden gebruikt

    Kenmerk:

    • Adapter: M10
    • Aansluitschroefdraad: M14x1,5
    • Totale breedte [mm]: 59 mm
    • Totale hoogte [mm]: 59 mm
    • Totale lengte [mm]: 515 mm
    • Lengte glijvlak: 340
    • Slaggewicht [g]: 1700 g
    • Breedte over vlakken [mm: 24
    • Gebruik/toepassing: 1.30/0 - 1.30/9
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen