Universele kogelgewrichttrekker 65x23 mm

Artikelnummer: 8030810
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype Kogelgewrichttrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8030810
EAN/GTIN 4036976106039
Nummer fabrikant 8030810
L-nummer L60160 2514

Omschrijving

Omschrijving:

voor het uitdrukken van kogelgewricht-kegels bij de demontage van kogelgewrichten in personen- en vrachtwagens

Kenmerk:

  • Vorkdiepte [mm]: 24 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 19
  • Klemhoogte B (max.) [mm]: 65 mm
  • Spanbreedte [mm]: 23 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen