Kogelgewrichttrekker 37x78x75 mm

Artikelnummer: 8030650
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Kogelgewrichttrekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8030650
EAN/GTIN 4036976106022
Nummer fabrikant 8030650
L-nummer L60160 6067

Omschrijving

Omschrijving:

voor het eenvoudig uitdrukken van kogelgewrichten stuur- en spoorstangen.

Kenmerk:

  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 75 mm
  • Openingsdiepte [mm]: 78
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 37 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 110
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen