Schroevendraaier trinamic ∙ Sleufprofiel ∙ 143 mm

Artikelnummer: 803-20
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
    Producttype Schroevendraaier

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 803-20
    EAN/GTIN 4000896077434
    Nummer fabrikant 803-20
    L-nummer L60140 872

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Ronde kling
    • Ergonomische 1-component-trinamic-greep
    • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
    • Afdrijving: Sleufprofiel
    • Sleutelwijdte: ∙ 0.4 x 2 mm
    • Afmetingen / lengte: 143 mm
    • Lengte l1: 63 mm
    • Nettogewicht (kg): 0.02 kg
    Opgave l1 buiten ISO 2380-2

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen