Schroevendraaier trinamic ∙ Sleufprofiel ∙ 334 mm

Artikelnummer: 803-120
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 803-120
EAN/GTIN 4000896077526
Nummer fabrikant 803-120
L-nummer L60140 3195

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde kling
  • Ergonomische 1-component-trinamic-greep
  • Oppervlak: verchroomd, punt gezwart
  • Afdrijving: Sleufprofiel
  • Sleutelwijdte: ∙ 2 x 12 mm
  • Afmetingen / lengte: 334 mm
  • Lengte l1: 200 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.25 kg
Kling met zeskant als sleutelhulpmiddel voor het overbrengen van hoge krachten

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen