Weegschaal met FACOM® SLS systeem, flexibel , roestvrij staal , 300 mm

Artikelnummer: 803.300MSLS
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
    Producttype Meettafel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 803.300MSLS
    EAN/GTIN 3662424028441
    Nummer fabrikant 803.300MSLS
    L-nummer L60130 7891

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • Uitgerust met FACOM®'s SLS-systeem om onbedoeld vallen te voorkomen.
    • Speciale borging door middel van gezwikte staalkabel met rotatiemogelijkheid voor meer werkcomfort bij werken op hoogte.
    • Ingravure aan beide zijden
    • Eén zijde in mm - één zijde in 1/2 mm
    • Roestvast staal 18 % Cr - 8 % Ni
    • Matte satijnen afwerking, niet-reflecterend

    Kenmerk:

    • L [mm]: 300
    • L1 x L2 [mm]: 13 x 0,5
    • Mge: 1
    • [g]: 40