Sleuf-/carrosseriebeitel, slanke schacht, rode poedercoating

Artikelnummer: 803.
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
    Producttype Beitel

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 803.
    EAN/GTIN 7610733005703
    Nummer fabrikant PB 803.
    L-nummer L60060 2733

    Omschrijving

    Omschrijving:

    • sleufbeitel, carrosseriebeitel, rode poedercoating
    • extra dunne snede, effectief kloven en bewerken
    • vlak-ovale schacht met brede, scherpe snede, bij naslijpen opwarming tot boven 200° C vermijden
    • poedercoating, goede grip en duurzame roestbescherming
    • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
    • hoge gebruikshardheid staat garant voor buitengewoon lang scherp blijvende snede en lange standtijden
    • speciale legering op basis van verenstaal, hard en taai voor lange standtijden
    • levenslange garantie
    • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

    Kenmerk:

    • Afmetingen van de platte ovale beitels: 26 x 7 mm
    • Breedte van het blad: 26 mm
    • Gehele lengte: 235 mm

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen