Schroevendraaierset HEXAnamic® ∙ Tamper Resistant TORX®-profiel ∙ 342 mm x 172 mm

Artikelnummer: 802TH/7
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 802TH/7
EAN/GTIN 4000896145607
Nummer fabrikant 802TH/7
L-nummer L60140 2737

Omschrijving

Omschrijving:

  • Safety Insert-systeem, 2-componenten zachschuiminleg. Inleg ook passend voor HAZET-Assistent
  • Slipvrije HAZET 3-componenten-greep - voor hoge krachtoverbrenging
  • Afdrijving: Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T8 H – T30 H
  • Afmetingen / lengte: 342 mm x 172 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.68 kg
  • Indelingssysteem grootte: 1/3 (342 x 172 mm)/voor HAZET 165-L
  • Aantal gereedschappen: 7

Levering:

HEXAnamic®-schroevendraaier 802-T8H ∙ 802-T9H ∙ 802-T10H ∙ 802-T15H ∙ 802-T20H ∙ 802-T25H ∙ 802-T30H

Geschikte producten

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen