Moeren voor T-gleuven (T-gleufmoer)

Artikelnummer: 80218
Kopiëren
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
Leverbaar in 2-3 weken

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW

Beschikbaarheid

Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 80218
Kopiëren
EAN/GTIN 4020772080211
Kopiëren
Nummer fabrikant 80218
Kopiëren
L-nummer L30120 13
Kopiëren
Fabrikant Andreas Maier GmbH & Co. KG, Waiblinger Straße 116, 70734 FELLBACH, Deutschland, www.amf.de

Omschrijving

Omschrijving:

Moeren voor T-gleuven (T-gleufsteen), gehard, klasse 10.

Kenmerk:

  • D x groef: M24x36*
  • Testkracht: 282,0 kN
  • A: 35,6
  • E: 54
  • H: 44
  • K: 22
  • VE: -
  • Gewicht: 700 g

Direct kopen

Voeg direct een artikel aan uw winkelwagen toe:

Login

Your contact person

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen