Separatie-schotel 30-200 mm

Artikelnummer: 8020180
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype TRENNVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8020180
EAN/GTIN 4036976105780
Nummer fabrikant 8020180
L-nummer L60160 5701

Omschrijving

Omschrijving:

werkwijze: Om dicht op elkaar zittende delen los te trekken worden de scherpe sneden van de separatie-schotels achter het los te trekken deel gedrukt en samen met de passende trekapparaat uit de nr. 1.38-serie losgetrokken. Om tere delen voorzichtig los te trekken worden de platte vlakken van de separatie-schotels gebruikt. Daardoor ontstaat er een groot draagvlak, dat het kantelen verhindert.

Kenmerk:

  • Schroefdraad buiten: M22x1,5
  • voor afzuigkap: 1.38/4
  • Spreidbereik (min./max.): 30-200 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen