HEXAnamic®-schroevendraaier ∙ Tamper Resistant TORX®-profiel ∙ 229 mm

Artikelnummer: 802-T30H
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
Producttype Schroevendraaier

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 802-T30H
EAN/GTIN 4000896145188
Nummer fabrikant 802-T30H
L-nummer L60140 157

Omschrijving

Omschrijving:

  • Ronde kling
  • Slipvrije HAZET 3-componenten-greep - voor hoge krachtoverbrenging
  • Afdrijving: Tamper resistant TORX®-profiel
  • Sleutelwijdte: ∙ T30H
  • Afmetingen / lengte: 229 mm
  • Lengte l1: 115 mm
  • Nettogewicht (kg): 0.11 kg
  • 3-componenten-greep, ontworpen in samenwerking met vooraanstaande arbeidsdeskundigen in Duitsland:
    - component 1 (hard): optimale klingbevestiging
    - component 2 (hard) stabiliteit tegenover externe stoten
    - component 3 (zacht): voor sterke glijbescherming bij axiale aandrukkracht
  • Anatomisch gevormd voor de perfecte koppeling tussen hand en schroevendraaier
  • Verzette 6-kant bij voorste greepgedeelte:
    - Geoptimaliseerde wegglijbeveiliging
    - Tegen het ongecontroleerd wegrollen van de schroevendraaier
  • Glijdt niet weg bij met olie verontreinigde handen
  • Qua grootte geoptimaliseerde sneldraaizone
  • Bestand tegen benzine, zuren, Skydrol, remvloeistof, etc.
  • Met grijs gecoate punten, voor een optimale corrosiebescherming en perfecte passing van de kling in de schroefkop

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen