Trekapparaat 125-380 mm

Artikelnummer: 8018010
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
{0} stuks direct leverbaar

Selecteer type en hoeveelheid van het artikel

Prijs per stuk incl. BTW
Let op de langere levertijd en beperkt advies:
Doordat het niet tot ons hoofdassortiment behoort en daardoor niet bij ons op voorraad is, bestellen wij dit artikel voor u rechtstreeks bij de fabrikant. Info

Toevoegen aan wenslijst

Deel dit product

of kopieer deze link

Productdetails

Technische gegevens

Producttype ABZIEHVORRICHTUNG

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8018010
EAN/GTIN 4036976105681
Nummer fabrikant 8018010
L-nummer L60160 6041

Omschrijving

Omschrijving:

de trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd
de trekbouten worden in de schroefdraadgaten van de separatie-schotels geschroefd

Kenmerk:

  • Schroefdraad buiten: M22x1,5 / M24x1,5
  • voor separator: 1.40/4
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP3
  • Breedte over vlakken [mm: 36 mm
  • Klembereik (min./max.): 125 mm - 380 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 275 mm
  • Spanbreedte buiten uittrekbaar (min.) [mm]: 125 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 380 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1 x 310
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen