Contrasteun tbv 1.30/10

Artikelnummer: 8016820
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Tegensteun

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8016820
    EAN/GTIN 4036976105629
    Nummer fabrikant 8016820

    Omschrijving

    Omschrijving:

    Werkwijze:
    Plaats de contrasteun op de behuizing en schroef de contrasteun-spindel op de spindel van de binnentrekker. Houd de knevel vast en trek het lager uit door de moer aan te draaien.

    Kenmerk:

    • Aansluitdraad van de invoerschroef: G 1/2″
    • voor interne extractor: 1.30/10
    • Breedte over vlakken [mm: 36 mm
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen