• Beste klanten, van 23.12.2024 t/m 01.01.2025 worden er geen bestellingen meer verstuurd. Vanaf 02.01.2025 worden alle bestellingen weer verwerkt en verstuurd. Wij wensen u prettige feestdagen en een succesvol 2025!

Contrasteun tbv 1.30/8 - 1.30/9

Artikelnummer: 8016740
Price per
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tegensteun

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8016740
EAN/GTIN 4036976105612
Nummer fabrikant 8016740
L-nummer L60160 1704
Manufacturer GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Werkwijze:
Plaats de contrasteun op de behuizing en schroef de contrasteun-spindel op de spindel van de binnentrekker. Houd de knevel vast en trek het lager uit door de moer aan te draaien.

Kenmerk:

  • Aansluitdraad van de invoerschroef: M14x1,5
  • voor interne extractor: 1.30/8 - 1.30/9
  • Breedte over vlakken [mm: 32 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen