Set haken 235 mm

Artikelnummer: 8012240
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8012240
EAN/GTIN 4036976105209
Nummer fabrikant 8012240
L-nummer L60160 6235

Omschrijving

Omschrijving:

Trekhaakset 4 stuks 226mm w. 5 afstandhouders

Kenmerk:

  • Afstand binnenstraal achterkant: 6,4 - 8,9 mm
  • Afstand binnenstraal achterrand offset [mm]: 6,4 mm
  • Afstand bovenrand straal tot punt haakvoet [mm]: 13,1 mm
  • voor kogellager nr.:
    • 6306 6307 6404
    • 6208 6209 6210 6307
  • voor kogellagertrekker:
    • 1.29/3
    • 1.29/4
  • Totale lengte [mm]: 237 mm
  • Breedte haakvoet [mm]: 11,3 mm
  • Lengte haakvoet bovenrand kop [mm]: 227 mm
  • Lengte haakvoet onderrand hoofd: 197, 199 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 10 mm
  • Afronding diameter [mm]: 6 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen