Set haken 170 mm

Artikelnummer: 8011940
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8011940
EAN/GTIN 4036976105179
Nummer fabrikant 8011940
L-nummer L60160 6406

Omschrijving

Omschrijving:

Trekhaakset 4st 170mm

Kenmerk:

  • Afstand binnenstraal achterkant: 3,7 mm
  • Afstand binnenstraal achterrand offset [mm]: 3,7 mm
  • Afstand bovenrand straal tot punt haakvoet [mm]: 9,8 mm
  • voor kogellager nr.:
    • 6204 6205 6301 6302
    • 6007 6008 6300 6301 6302
  • voor kogellagertrekker:
    • 1.29/1
    • 1.29/3
  • Totale lengte [mm]: 176 mm
  • Breedte haakvoet [mm]: 6,7 mm
  • Lengte haakvoet bovenrand kop [mm]: 170 mm
  • Lengte haakvoet onderrand hoofd: 142, 150 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 6 mm
  • Afronding diameter [mm]: 4 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen