Set haken 140 mm

Artikelnummer: 8011780
Prijs per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Trekgereedschap

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8011780
EAN/GTIN 4036976105155
Nummer fabrikant 8011780
L-nummer L60160 6275
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

Trekhaakset 4st 140mm

Kenmerk:

  • Afstand binnenstraal achterkant: 3.0 mm
  • Afstand binnenstraal achterrand offset [mm]: 3 mm
  • Afstand bovenrand straal tot punt haakvoet [mm]: 8,8 mm
  • voor kogellager nr.: 6004 6005 6006 6201 6202 6300
  • voor kogellagertrekker: 1.29/1
  • Totale lengte [mm]: 145 mm
  • Breedte haakvoet [mm]: 5,7 mm
  • Lengte haakvoet bovenrand kop [mm]: 140 mm
  • Lengte haakvoet onderrand hoofd: 120 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 5 mm
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen