Kogellagertrekker M14x210

Artikelnummer: 8011270
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
    Producttype Driearmige trekker

    Identificatienummers en classificaties

    Artikelnummer 8011270
    EAN/GTIN 4036976105117
    Nummer fabrikant 8011270
    L-nummer L60160 6313

    Omschrijving

    Omschrijving:

    de haken die op basis van de tabel worden geselecteerd, worden in de buitenring afhankelijk van het aantal kogels gelijkmatig in de kogelkooi verdeeld aangebracht
    de steunringen die voor de betreffende kogellagers zijn meegeleverd, worden op de lagerbinnenring geplaatst
    nu de kop met de spindel in de centrering van de as plaatsen en de spindel onder spanning van de haken aanbrengen
    leveringsomvang: kop en spindel. Passende haken a.u.b. apart bestellen!

    Kenmerk:

    • voor haak: 1.29/25-40
    • Kophoogte 1 [mm]: 28 mm
    • Kop Ø 1 [mm]: 40 mm
    • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
    • Spindeldraadmaat: M 14 x 210
    • 1000 V geïsoleerd: geen
    • Klembeugel beschikbaar: geen
    • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
    • REACH registratie beschikbaar: geen
    • VDE gecertificeerd: geen

    Diensten en productadviseurs

    Direct kopen

    Meld u aan bij uw account

    Bent u een nieuwe klant?

    Inhoud winkelwagen

    Naar de winkelwagen
    Naar de winkelwagen