• Beste klanten, vanwege onderhoudswerkzaamheden kunnen er morgen, 25 januari tussen 07:00 en 15:00 uur incidentele beperkingen zijn. We vragen uw begrip hiervoor.

Moerensplijter 24-36 mm, M16-M24

Artikelnummer: 8010030
Price per 1 Stuk
Individuele prijzen voor zakelijke klanten na aanmelding.
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Moerensplijter

Identificatie en classificatie

Artikelnummer 8010030
EAN/GTIN 4036976105001
Nummer fabrikant 8010030
L-nummer L60160 2187
Fabrikant GEDORE Werkzeugfabrik GmbH & Co. KG, Remscheider Straße 149, 42899 REMSCHEID, Deutschland, www.gedore.de

Omschrijving

Omschrijving:

geschikt voor moeren tot sterkteklasse 6
met beitelstop
met beitelstop

Kenmerk:

  • voor moeren van grootte: M16 - M24
  • Totale breedte [mm]: 60 mm
  • Totale hoogte [mm]: 32 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Breedte over vlakken [mm]: 24
  • Spindel Totale lengte: 70 mm
  • Spindeldraadmaat: M 22x1,5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen