Rolbandmaat 2m x 16mm

Artikelnummer: 800A.216PB
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
Producttype Meetband

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 800A.216PB
EAN/GTIN 3662424078903
Nummer fabrikant 800A.216PB
L-nummer L60130 10712

Omschrijving

Omschrijving:

  • Compact.
  • Breedte: 16 mm.
  • Tape met 2 klinknagels.
  • Stijf tot 1,10 m.

Kenmerk:

  • A [mm]: 50
  • E [mm]: 21,4
  • H [mm]: 50
  • L1 [mm]: 16
  • L2 [mm]: 20
  • [g]: 90

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen