Moerensplijter hydraulisch 7-22 mm, M4-M14

Artikelnummer: 8009450
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Moerensplijter

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8009450
EAN/GTIN 4036976104950
Nummer fabrikant 8009450
L-nummer L60160 5143

Omschrijving

Omschrijving:

geen uitbreken van de snede
afkanting aan de beitelkant verbetert de splijtwerking en voorkomt het afbreken
gemakkelijk te bedienen beitelfunctie
beitel uitwisselbaar
beitel uitwisselbaar

Kenmerk:

  • Drukkracht [t]: 5,0 t
  • voor moeren van grootte: M4 - M14
  • Breedte over vlakken [mm]: 12
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Geschikte producten

Accessoires

Reserveonderdelen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen