Omschrijving:
vooral geschikt voor het scheiden en trekken van vast op elkaar zittende delen
bijzonder praktisch, doordat de spandiepte op verschillende manieren kan worden versteld
bijzonder praktisch, doordat de spandiepte op verschillende manieren kan worden bijgesteld
Kenmerk:
- Aantal armen: 2
- Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 25 mm
- Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
- Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 14 mm
- Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
- Breedte over vlakken [mm: 22 mm
- Bruikbare spandiepte b [mm]: 325 mm
- Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 160 mm
- Spindeldraadmaat: G 1/2 x 350
- Trekkracht (max.) [t]: 7.5
- 1000 V geïsoleerd: geen
- 3D gegevens beschikbaar: geen
- Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
- haken aan beide zijden bruikbaar: ja
- Haak zwenkbaar: geen
- Haakrem aanwezig: geen
- haakuiteinde met gleuf: geen
- Hydraulische spindel beschikbaar: geen
- Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
- Schroeven inbegrepen: geen
- zelfwerkend aandrukken: geen
- Klembeugel beschikbaar: geen
- Antislipinrichting van de as: geen
- Omkeerbare armen beschikbaar: geen
- REACH registratie beschikbaar: geen
- VDE gecertificeerd: geen