Trekker met spanbeugel 160x260 mm

Artikelnummer: 8009100
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Driearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8009100
EAN/GTIN 4036976104929
Nummer fabrikant 8009100
L-nummer L60160 6335

Omschrijving

Omschrijving:

vooral geschikt voor het scheiden en trekken van vast op elkaar zittende delen
bijzonder praktisch, doordat de spandiepte op verschillende manieren kan worden versteld
bijzonder praktisch, doordat de spandiepte op verschillende manieren kan worden bijgesteld

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 25 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 14 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 260 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 160 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 350
  • Trekkracht (max.) [t]: 7.5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • haken aan beide zijden bruikbaar: ja
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • zelfwerkend aandrukken: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen