Ventilator-trekker 2-armig 150x200 mm

Artikelnummer: 8005110
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8005110
EAN/GTIN 4036976104554
Nummer fabrikant 8005110
L-nummer L60160 3782

Omschrijving

Omschrijving:

de dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast
gebruik bij ventilator met tweegats vanaf Ø 10 mm
gebruik bij ventilator met twee gaten vanaf Ø 10 mm

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Breedte haakvoet [mm]: 10 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 6,6 mm
  • Dikte haakwortel bij punt 2: 2
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 1,0 mm
  • Totale diepte haakvoet [mm]: 10 mm
  • Totale haakworteldiepte f2 [mm]: 16,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 6 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Bruikbare klemdiepte: 100-200
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 150 mm
  • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 155
  • Gebruik/toepassing: voor koelventilator met 2 gaten vanaf 10 mm gatdiameter
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • haken aan beide zijden bruikbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • zelfwerkend aandrukken: ja
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • Trekkracht (max.) [t]: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen