Universele trekker 160x130 mm

Artikelnummer: 8002790
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8002790
EAN/GTIN 4036976104332
Nummer fabrikant 8002790
L-nummer L60160 5324

Omschrijving

Omschrijving:

de dubbelzijdig te gebruiken brede of smalle haakeinden trekken zichzelf vast
de brede haakeinden van trekkers 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn van 8 mm sleuven voorzien, zodat schijven of tandwielen ook met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden getrokken
De brede haakuiteinden van de trekkers nr. 1.10/2, /3, /4 en /5 zijn voorzien van 8 mm sleuven, zodat ook schijven of tandwielen met behulp van 8 mm schroeven kunnen worden losgetrokken.

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Breedte haakvoet [mm]: 20 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 24 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 13 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 19 mm
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 130 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 160 mm
  • Spindeldraadmaat: M 18x1,5 x 170
  • Trekkracht (max.) [t]: 5
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • haken aan beide zijden bruikbaar: geen
  • Haak zwenkbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • haakuiteinde met gleuf: ja
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • zelfwerkend aandrukken: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: geen
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen