Universele trekker 2-armig 200x150 mm

Artikelnummer: 8000660
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8000660
EAN/GTIN 4036976104196
Nummer fabrikant 8000660
L-nummer L60160 3006

Omschrijving

Omschrijving:

robuuste, vormgesmede uitvoering
instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)
Geschikt voor gebruik met een hydraulische spindel (zie tabel)

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Totale breedte [mm]: 250 mm
  • Totale hoogte [mm]: 50 mm
  • Totale lengte [mm]: 260 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 30 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,5 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 18 mm
  • Hydraulische spindel optioneel: 1.06/HSP1
  • Breedte over vlakken [mm: 22 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 150 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 200 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 90 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 260 mm
  • Spindeldraadmaat: G 1/2 x 210
  • Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
  • Trekkracht (max.) [t]: 5,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen