Universele trekker 2-armig 130x100 mm

Artikelnummer: 8000310
op aanvraag
Leverbaar in 4-6 weken
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
Producttype Tweearmige trekker

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 8000310
EAN/GTIN 4036976104172
Nummer fabrikant 8000310
L-nummer L60160 5681

Omschrijving

Omschrijving:

robuuste, vormgesmede uitvoering
instelschaal voor het gelijkmatig instellen van de aftrekhaken. Maakt ook bij zeer grote aftrekkrachten een centrisch en krachtgeoptimaliseerd aftrekken mogelijk
door het omzetten van de haken als buiten- en binnentrekker te gebruiken
als toebehoren zijn verwisselbare haken voor meerdere spandiepten leverbaar
de spindel kan desgewenst vervangen worden door een hydraulische spindel (zie tabel)

Kenmerk:

  • Aantal armen: 2
  • Totale breedte [mm]: 180 mm
  • Totale hoogte [mm]: 36 mm
  • Totale lengte [mm]: 180 mm
  • Haakvoet breedte bij werkvlak c1 [mm]: 22 mm
  • Dikte haakvoet op het punt e1 [mm]: 3,0 mm
  • Diepte haakvoet bruikbaar d2 [mm]: 12 mm
  • Breedte over vlakken [mm: 17 mm
  • Schaalverdeling beschikbaar: x
  • Bruikbare spandiepte b [mm]: 100 mm
  • Klembreedte buitenste aftrekking (max.) [mm]: 130 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (min.) [mm]: 70 mm
  • Klembreedte binnentrekker a2 (max.) [mm]: 180 mm
  • Spindeldraadmaat: M 14x1,5 x 140
  • Type gebruik: interne_en_externe_afschuiving
  • Trekkracht (max.) [t]: 3,0
  • 1000 V geïsoleerd: geen
  • 3D gegevens beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting op spindel beschikbaar: geen
  • Haak parallel verplaatsbaar: geen
  • Haakrem aanwezig: geen
  • Hydraulische spindel beschikbaar: geen
  • Uit te breiden met hydraulische spindel: ja
  • Snelspanhendel aanwezig: geen
  • Schroeven inbegrepen: geen
  • Klembeugel beschikbaar: geen
  • Antislipinrichting van de as: geen
  • Spindelpunt verwisselbaar: geen
  • Omkeerbare armen beschikbaar: ja
  • REACH registratie beschikbaar: geen
  • VDE gecertificeerd: geen

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen