Koubeitel, schacht vlak-ovaal, rode poedercoating

Artikelnummer: 800.14
op aanvraag
Leverbaar in 2-3 weken
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
Producttype Beitel

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 800.14
EAN/GTIN 7610733005628
Nummer fabrikant PB 800.14
L-nummer L60060 2037

Omschrijving

Omschrijving:

  • koubeitel, rode poedercoating
  • voor het bewerken van ongehard staal, beton, metselwerk, verwijderen van lasparels, specieresten enz.
  • vlak-ovale schacht met brede, scherpe snede, bij naslijpen opwarming tot boven 200° C vermijden
  • poedercoating, goede grip en duurzame roestbescherming
  • speciale warmtebehandeling van de slagkop, voorkomt splintervorming overeenkomstig normvoorschriften
  • hoge gebruikshardheid staat garant voor buitengewoon lang scherp blijvende snede en lange standtijden
  • speciale legering op basis van verenstaal, hard en taai voor lange standtijden
  • levenslange garantie
  • bij het werken met slaggereedschappen veiligheidsvoorschriften in acht nemen: www.pbst.ch/safe

Kenmerk:

  • Afmetingen van de platte ovale beitels: 12 x 6 mm
  • Breedte van het blad: 14 mm
  • Gehele lengte: 125 mm

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen