Dames werkbroek X1900 Stretch D23

Artikelnummer: 799011418999D23
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
Kleur marineblau / schwarz
Confectiemaat DE 23
Producttype Werkbroek

Identificatienummers en classificaties

Artikelnummer 799011418999D23
EAN/GTIN 7330509522479
Nummer fabrikant 799011418999D23

Omschrijving

Uitvoering:


Hoofdmateriaal
55% katoen, 30% polyester, 15% polyamide, denim, gecoat, CORDURA® Denim stretch, 340 g/m²

Zakken
Achterzak met balg
Binnenzak met balg en klep, met klittenbandsluiting en binnenzak voor telefoon in mesh
Nagelzakken - extra breed, voorzien van gereedschapshouders en extra gereedschapvakken, rits voor vaste of losse spijkerzakken
Verstevigde duimstokzak met messenhouder en pennenzak
Inzetzakken
Buitenste kniebeschermingszak

Details
Lussen, twee met D-ring
Meshouder met knoop
Binnenbeennaad met 3-naalds stiksel, Verstevigde kruisnaad
Metalen gulp met rits
Elastiek in taille
Metalen knopen

Functionaliteit
Vrouwensnit
Stretch panelen in kruis, kuit- en kniezak, 2-weg stretch

Versteviging
CORDURA®-stretch verstevigde kniezakken, CORDURA® 1000-verstevigde spijkerzakken, achterzakken en duimstokzak

Omschrijving:

  • Duurzame vakmansbroek in damespasvorm gemaakt van CORDURA® denim stretchstof en stretchpanelen in het kruis voor een optimaal bewegingsbereik
  • Voor een optimale pasvorm heeft de broek een elastische tailleband en taps toelopende pijpen
  • Doorlopende kniezak in CORDURA® stretchstof geschikt voor maximaal comfort, zelfs bij het knielen

Norm:

  • EN 14404:2004+A1:2010 together with knee protection 4027 and 4057

Diensten en productadviseurs

Direct kopen

Meld u aan bij uw account

Bent u een nieuwe klant?

Inhoud winkelwagen

Naar de winkelwagen
Naar de winkelwagen